HAGER - Vedonpoistin electraplan.UK - Pa 54.5x398x25 Nysä kel

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 55 mm
Yksikköjen määrä - 6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.UK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002238417
Sähkönumero
1461101
Toimittajan tuotenumero
UDS32050RE
Tukkuerä
1
Korkeus:
55 mm
Yksikköjen määrä:
6
Putkinysä valurasialle UDS3070120. 6 aihiota joista voidaan valitasopiva putkikoko 20 mm, 32 mm, 40 mm,ja 50 mm. Putkiliitäntänysä 6-osainen yleisvalurasialle UDS3 murtoaihioilla 20/32/40/50 mm putkien liitäntään putkiliitäntäkappale polyamidi-muovista sähköasennusputkien liittämiseksi yleisvalurasioihin UDS3070120 ja BKB25085, aihiot putkille halkaisija 20, 32, 40 ja 50 mm.




