HAGER - Vikavirtajohdonsuojakatkaisij - ADH913

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laukaisukäyrä - B

  • Jännitetyyppi - AC

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

  • Nimellisvirta - 13 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250611013044

Sähkönumero

3263801

Toimittajan tuotenumero

ADH913

Tukkuerä

60

Laukaisukäyrä:

B

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Nimellisvirta:

13 A

Vikavirran tyyppi:

A

Napojen määrä yhteensä:

2

Nimellisjännite:

240 V

Taajuus:

50 Hz

Virranrajoitusluokka:

3

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

68 mm

Ylijänniteluokka:

3

Ympäristön likaantumisaste:

2

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija DIN VDE 0664 osa 20 / EN61009-1 ja DINVDE 0664 osa 21 / EN61009-2-1 mukaan. HI-häiriösuojalisätoiminnolla.Kosketussuojaus DIN VDE 0660 osa 514 mukaan. Vikavirtajohdonsuojakatkaisija DIN VDE 0664 osa 20 / EN61009-1 ja DIN VDE 0664 osa 21 / EN61009-2-1 mukaan, HI-häiriösuojalisätoiminnolla. Kosketussuojaus DIN VDE 0660 osa 514 mukaan. Kaksoisliittimet virtakisko- ja johdinliityntää varteen tuotteen alapinnassa, etupinnassa sininen testipainike ja vikavirtavian ilmaisu. Helppo vaihtaa ja lisätä virtakiskoasennukseen käytännöllisen DIN-kiskokiinnikkeen ansiosta. Tuotteeseen voidaan liittää jälkiasennettavia lisämoduuleita. Koje on varustettu saranakantisella merkintäikkunalla ryhmämerkinnöille.