HAGER - Vikavirtajohdonsuojakatkaisij - AFH960


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laukaisukäyrä - C
Jännitetyyppi - AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Mitoitettu vikavirta - 0.3 A
Nimellisvirta - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250611014102
Sähkönumero
3263812
Toimittajan tuotenumero
AFH960
Tukkuerä
60
Laukaisukäyrä:
C
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Mitoitettu vikavirta:
0.3 A
Nimellisvirta:
10 A
Vikavirran tyyppi:
A
Napojen määrä yhteensä:
2
Nimellisjännite:
240 V
Taajuus:
50 Hz
Virranrajoitusluokka:
3
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
68 mm
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2