HAGER - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - ADM475C 30mA A/4x25A C-k. 6kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojattujen napojen määrä - 4
Laukaisukäyrä - C
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Nimellisvirta - 25 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250611020325
Sähkönumero
3246166
Toimittajan tuotenumero
ADM475C
Tukkuerä
33
Suojattujen napojen määrä:
4
Laukaisukäyrä:
C
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Nimellisvirta:
25 A
Vikavirran tyyppi:
A
Napojen määrä yhteensä:
4
Nimellisjännite:
400 V
Taajuus:
50 Hz
Virranrajoitusluokka:
3
Kotelointiluokka (IP):
IP2X
Upotussyvyys:
70 mm
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2




