HAGER - Vikavirtalohko 3-nap - BDH380E 30mA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 125 A
Nimellisjännitealue - 415...415 V
Vikavirran tyyppi - muu
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitusvikavirta - 0.03...0.03 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250611340041
Sähkönumero
3263406
Toimittajan tuotenumero
BDH380E
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
125 A
Nimellisjännitealue:
415...415 V
Vikavirran tyyppi:
muu
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitusvikavirta:
0.03...0.03 A
Mitoitusvikavirta asetettavissa:
ei
Maksimiviive:
0 ms
Säädettävä viive:
ei
Liitettävä johdin, lanka:
10...70 mm²
Taajuus:
50 Hz
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
10...50 mm²
Virhelaukaisusuojattu:
kyllä
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
6 kV
Tehohäviö:
11.25 W
Ympäristön likaantumisaste:
3
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...60 °C