HAGER - Vikavirtalohko A-tyyppi - BD325N 3x25A 30mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 25 A
Nimellisjännitealue - 230...400 V
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitusvikavirta - 0.03...0.03 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250611343509
Sähkönumero
3260739
Toimittajan tuotenumero
BD325N
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
25 A
Nimellisjännitealue:
230...400 V
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitusvikavirta:
0.03...0.03 A
Vikavirtalohko 3-napainen 25A 30mA tyyppi A Vikavirtalohko 3-napainen, nimelllisvirta 25A, laukaisuherkkyys 30mA. Käyttö 3-napaisten johdonsuojien 1-napa per moduuli johdonsuojien kanssa.




