HAGER - Vikavirtalohko - BF263N


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 63 A
Nimellisjännitealue - 230...400 V
Napojen lukumäärä - 2
Mitoitusvikavirta - 0.3...0.3 A
Ympäristön lämpötila käytön aikana - -25...70 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250611362548
Sähkönumero
3260768
Toimittajan tuotenumero
BF263N
Tukkuerä
30
Nimellisvirta:
63 A
Nimellisjännitealue:
230...400 V
Napojen lukumäärä:
2
Mitoitusvikavirta:
0.3...0.3 A
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...70 °C
Vikavirtalohko 2-napainen 63A 300mA tyyppi A Vikavirtalohko 2-napainen, nimelllisvirta 63A, laukaisuherkkyys 300mA. Käyttö 2-napaisten johdonsuojien 1-napa per moduuli johdonsuojien kanssa.