HAGER - Vikavirtalohko - BF325N


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 25 A
Nimellisjännitealue - 230...400 V
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitusvikavirta - 0.3...0.3 A
Ympäristön lämpötila käytön aikana - -25...70 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250611363507
Sähkönumero
3260774
Toimittajan tuotenumero
BF325N
Tukkuerä
20
Nimellisvirta:
25 A
Nimellisjännitealue:
230...400 V
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitusvikavirta:
0.3...0.3 A
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...70 °C
Vikavirtalohko 3-napainen 25A 300mA tyyppi A Vikavirtalohko 3-napainen, nimelllisvirta 25A, laukaisuherkkyys 300mA. Käyttö 3-napaisten johdonsuojien 1-napa per moduuli johdonsuojien kanssa.