HAGER - Vikavirtalohko h3+ - P250 4N 160A 30mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 160 A
Nimellisjännitealue - 220...415 V
Vikavirran tyyppi - A
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitusvikavirta - 0.3...0.3 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250613150839
Sähkönumero
3637860
Toimittajan tuotenumero
HBT160F
Tukkuerä
6
Nimellisvirta:
160 A
Nimellisjännitealue:
220...415 V
Vikavirran tyyppi:
A
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitusvikavirta:
0.3...0.3 A
Mitoitusvikavirta asetettavissa:
ei
Maksimiviive:
0 ms
Säädettävä viive:
ei
Sykäysvirrankestoisuus:
3 kA
Liitettävä johdin, lanka:
35...185 mm²
Taajuus:
50/60 Hz
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
35...150 mm²
Virhelaukaisusuojattu:
kyllä
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
6 kV
Lukitsin:
kyllä
Tehohäviö:
5.6 W
Ympäristön likaantumisaste:
3
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...70 °C



