HAGER - Vikavirtalohko h3+ - P630 4N 400A 0.1-10A häl.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 400 A
Nimellisjännitealue - 220...415 V
Vikavirran tyyppi - A
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitusvikavirta - 0.1...10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250613150952
Sähkönumero
3637866
Toimittajan tuotenumero
HBW400L
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
400 A
Nimellisjännitealue:
220...415 V
Vikavirran tyyppi:
A
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitusvikavirta:
0.1...10 A
Mitoitusvikavirta asetettavissa:
kyllä
Maksimiviive:
3000 ms
Säädettävä viive:
kyllä
Sykäysvirrankestoisuus:
3 kA
Taajuus:
50/60 Hz
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Virhelaukaisusuojattu:
kyllä
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
6 kV
Lukitsin:
kyllä
Tehohäviö:
21.7 W
Ympäristön likaantumisaste:
3
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...70 °C



