HAGER - Vikavirtasuojakytkin A-tyyppi - CDA263K 30mA/2X63A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Nimellisvirta - 63 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Vikavirran tyyppi - A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250611615736
Sähkönumero
3260812
Toimittajan tuotenumero
CDA263K
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
2
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Nimellisvirta:
63 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Vikavirran tyyppi:
A
Asennustapa:
DIN-kisko
Nimellisjännite:
230 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
1.5 kA
Taajuus:
50 Hz
Sykäysvirrankestoisuus:
3 kA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
70 mm



