HAGER - Vipu 1930/Glas - väännin kromipin. messinki

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - metalli
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 44695 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334506935
Sähkönumero
2115465
Toimittajan tuotenumero
18120100
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Materiaali:
metalli
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
44695 mm
Korkeus:
30 mm
Malli / Tyyppi:
vipu
Syvyys:
17.1 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9006
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
metallinen
Pintamateriaali:
kiiltävä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK07




