HAGER - Vipu K.1 - 1+1+1 ant.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Leveys - 55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334297284

Sähkönumero

2111590

Toimittajan tuotenumero

14657006

Tukkuerä

10

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

kytkin / painike

Leveys:

55 mm

Korkeus:

71 mm

Syvyys:

25 mm

Malli / Tyyppi:

kolmiosainen keinuvipu

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

7021

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Vipu kytkimelle 1+1+1, K.1, antrasiitti matta Vipu 3-osainen Berker K.1 kytkinrungolle 633023. Väri antrasiitti matta.