HAGER - Vipu K.1 - 1/2/3/6/7 LI/0-merk. val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334265542
Sähkönumero
2111577
Toimittajan tuotenumero
14177109
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
71 mm
Korkeus:
55 mm
Syvyys:
25 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkin
Merkintä/ilmaisu:
symboli "0"
RAL-numero (vastaava):
9010
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK05