HAGER - Vipu K.1 - 1/6/7 LI avain ohj. val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 55.7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334265696
Sähkönumero
2111634
Toimittajan tuotenumero
16517309
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
55.7 mm
Korkeus:
54.9 mm
Syvyys:
22 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkin
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9010
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK05