HAGER - Vipu K.1 - 2-os verhok. 4xnuoli val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - kaihdin

  • Leveys - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334267980

Sähkönumero

2111639

Toimittajan tuotenumero

14357209

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

kaihdin

Leveys:

71 mm

Korkeus:

55 mm

Syvyys:

25 mm

Malli / Tyyppi:

kaksiosainen keinuvipu

Merkintä/ilmaisu:

symboli "nuolet"

RAL-numero (vastaava):

9010

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Keskiölevy verhokytkimelle/-painikkeelle 6+6, K.1, puhtaanvalkoinen kiiltävä Vipu 2-osainen nuolisymbolimerkinnöillä verho-ohjauksiin painikerungon 503404 kanssa.