HAGER - Vipu K.5 - 1/2/3/6/7 LI/0-merk. an-al

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Materiaali - metalli

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Leveys - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334377856

Sähkönumero

2111579

Toimittajan tuotenumero

14177103

Tukkuerä

10

Väri:

alumiini

Materiaali:

metalli

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

kytkin / painike

Leveys:

71 mm

Korkeus:

55 mm

Syvyys:

25 mm

Malli / Tyyppi:

yksiosainen keinukytkin

Merkintä/ilmaisu:

symboli "0"

RAL-numero (vastaava):

9006

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Vipu kytkimille 2/3 0-merkinnällä ja linssillä, K.5, alumiini Vipu 1-osainen Berker K.5 merkkivalolinssillä ja 0-merkinnällä painike- ja kytkinrungoille 302312, 303303 ja 52303213. Väri anodisoitu alumiini.