HAGER - Vipu K.5 - 1/6/7 LI rst

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Materiaali - metalli

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Leveys - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334282068

Sähkönumero

2111564

Toimittajan tuotenumero

14157004

Tukkuerä

10

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaali:

metalli

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

kytkin / painike

Leveys:

71 mm

Korkeus:

55 mm

Syvyys:

25 mm

Malli / Tyyppi:

yksiosainen keinukytkin

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9022

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Vipu kytkimille/painikkeille 1/6/7 linssillä, K.5, ruostumaton teräs Vipu 1-osainen Berker K.5 merkkivalolinssillä painike- ja kytkinrungoille 65303600, 65303650, 65303700, 503150, 5036, 503101 ja 503203. Väri ruostumaton teräs.