HAGER - Vipu K.5 - 1/6/7 rst

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Materiaali - metalli
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334282020
Sähkönumero
2111556
Toimittajan tuotenumero
14057004
Tukkuerä
10
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaali:
metalli
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
71 mm
Korkeus:
55 mm
Syvyys:
25 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkin
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9022
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK05



