HAGER - Vipu K.5 - 2-os. LI pain. 80142170 RST


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - muu
Leveys - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250617152907
Sähkönumero
2803978
Toimittajan tuotenumero
80960373
Tukkuerä
1
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
muu
Leveys:
70 mm
Korkeus:
55 mm
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen keinuvipu
Syvyys:
10 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9022
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20