HAGER - Vipu K.5 - 2-os verhok. 4xnuoli an-al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - metalli
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kaihdin
Leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334377900
Sähkönumero
2111691
Toimittajan tuotenumero
14357203
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Materiaali:
metalli
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kaihdin
Leveys:
71 mm
Korkeus:
55 mm
Syvyys:
25 mm
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen keinuvipu
Merkintä/ilmaisu:
symboli "nuolet"
RAL-numero (vastaava):
9006
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05



