HAGER - Vipu Q.1/Q.3 - 2/3 0-merk. ant


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 58 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334380146
Sähkönumero
2111939
Toimittajan tuotenumero
16226086
Tukkuerä
10
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
58 mm
Korkeus:
58 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkin
Syvyys:
22.5 mm
Merkintä/ilmaisu:
symboli "0"
RAL-numero (vastaava):
7021
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02