HAGER - Vipu Q.1/Q.3 - 2-os. LI pain. 80142170 ANT.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - muu
Leveys - 58 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250617152877
Sähkönumero
2803980
Toimittajan tuotenumero
80960326
Tukkuerä
1
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
muu
Leveys:
58 mm
Korkeus:
58 mm
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen keinuvipu
Syvyys:
10 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
7021
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20



