HAGER - Vipu Q.1/Q.3 - 2os verhok. 2xnuoli alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kaihdin
Leveys - 58 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334446736
Sähkönumero
2115084
Toimittajan tuotenumero
16256084
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kaihdin
Leveys:
58 mm
Korkeus:
58 mm
Syvyys:
22.5 mm
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen keinuvipu
Merkintä/ilmaisu:
symboli "nuolet"
RAL-numero (vastaava):
9006
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02



