HAGER - Vipu R.1/R.3 - 2-os säät. kytk./him. val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - elektronisten laitteiden valvonta
Väri - valkoinen
Painikkeiden määrä - 2
Materiaali - muovi
Materiaalin laatu - kestomuovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334368700
Sähkönumero
2613463
Toimittajan tuotenumero
85142139
Tukkuerä
10
Käyttökohde:
elektronisten laitteiden valvonta
Väri:
valkoinen
Painikkeiden määrä:
2
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Ohjauspisteiden määrä:
4



