HAGER - Vipu R.1/R.3 - 5/6+6 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 57.8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334365327
Sähkönumero
2110882
Toimittajan tuotenumero
16232089
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
57.8 mm
Korkeus:
57.8 mm
Syvyys:
20 mm
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen keinuvipu
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9010
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05



