HAGER - Vipu R.1/R.3 har - R.1/R.3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 57.8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334366607
Sähkönumero
2111768
Toimittajan tuotenumero
16202005
Tukkuerä
10
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
57.8 mm
Korkeus:
57.8 mm
Syvyys:
20 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkin
Merkintä/ilmaisu:
symboli "nuolet"
RAL-numero (vastaava):
9005
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK05




