HAGER - Vipu R.1/R.3 - mod. 85221100 mus

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väri - musta

  • Kokoonpano - käyttöyksikkö

  • Valaistustason säätöarvo - 0...0 lx

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334371175

Sähkönumero

2111027

Toimittajan tuotenumero

85241131

Tukkuerä

10

Asennustapa:

muu

Väri:

musta

Kokoonpano:

käyttöyksikkö

Valaistustason säätöarvo:

0...0 lx

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9005

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Enimmäiskytkentäteho:

0 W

Itsenäinen:

0 h

Nimellisjännite:

12 V

Taajuus:

0...0 Hz

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Berker.NET Verhopainike kojerungolle 8522 11 00 Sälekaihtimen liikeaika 2 min Viiveaika, säädettävä 0 s ... 500 s Vaihtoaika sunanvaihdolle < 0,6 s Minimi säleasetteluaika ≈ 150 ms Käyttölämpötila -5 ... +45 °C - luontaisesti alhainen energian tarve - LED sovellusmoduulin/rungon yhteensopivuuden näyttöön - ilmaisu-LEDillä lukitussuojaukseen - tilanilmaisu-LEDillä muisti- ja juhlatoiminnolle, punainen/oranssi - muistitoiminto opetetun ylös- ja alasajoajan automaattiseen suoritukseen sijaintitiedolla - juhlatoiminto, automaattisia, radio- ja laajennusyksikkökäskyjä ei suoriteta (lukitussuojaus) - irrotussuojauksella - merkintä symbolilla nuolet