HAGER - Vipu S.1 - 1+1+1 alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334238621
Sähkönumero
2110894
Toimittajan tuotenumero
16651404
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
55 mm
Korkeus:
55 mm
Syvyys:
7 mm
Malli / Tyyppi:
kolmiosainen keinuvipu
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9006
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05



