HAGER - Vipu S.1 - 2/3 0 ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Leveys - 55.7 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334222460

Sähkönumero

2110851

Toimittajan tuotenumero

16221606

Tukkuerä

10

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

kytkin / painike

Leveys:

55.7 mm

Korkeus:

54.9 mm

Syvyys:

22 mm

Malli / Tyyppi:

yksiosainen keinukytkin

Merkintä/ilmaisu:

symboli "0"

RAL-numero (vastaava):

7021

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Vipu Hager S.1/B.3/B.7 1/6/7 0 antrasiitti Vipu 1-osainen Berker S.1 0-merkinnällä painike- ja kytkinrungoille 302312, 303303 ja 52303213. Väri antrasiitti matta.