HAGER - Vipu S.1 - 2-os. LI pain. 80142180 val

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Vipu S.1 - 2-os. LI pain. 80142180 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - muu

  • Leveys - 55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250617155663

Sähkönumero

2803971

Toimittajan tuotenumero

80960399

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

muu

Leveys:

55 mm

Korkeus:

55 mm

Malli / Tyyppi:

kaksiosainen keinuvipu

Syvyys:

10 mm

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9010

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Painikevipu 2-osainen linssillä Berker S.1 matta puhtaanvalkoinen painikerungolle 80142180 Vipu 2-osainen berker S.1 merkkivalolinsseillä, väri puhtaanvalkoinen matta, KNX-painikerungolle 80142180.