HAGER - Vipu S.1 - 5/6+6 ruuvik. alu


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - alumiini
Merkintäalueella - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334001195
Sähkönumero
2110881
Toimittajan tuotenumero
15711404
Tukkuerä
15711404
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
alumiini
Merkintäalueella:
ei
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen keinuvipu
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Käyttö:
kytkin / painike
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
kyllä
Käyttötilan indikointi:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20