HAGER - Vipu S.1 - mod. 85221100 alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väri - alumiini
Kokoonpano - käyttöyksikkö
Valaistustason säätöarvo - 0...0 lx
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334371014
Sähkönumero
2111025
Toimittajan tuotenumero
85241183
Tukkuerä
10
Asennustapa:
muu
Väri:
alumiini
Kokoonpano:
käyttöyksikkö
Valaistustason säätöarvo:
0...0 lx
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Enimmäiskytkentäteho:
0 W
Itsenäinen:
0 h
Nimellisjännite:
12 V
Taajuus:
0...0 Hz
Kiinnitystapa:
puristusasennus



