HAGER - Vipu W.1 - p. 80141200/80141300 0/1 har

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - muu

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Leveys - 71 mm

  • Merkintä/ilmaisu - symboli "0"

  • RAL-numero (vastaava) - 7011

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334459514

Sähkönumero

2823095

Toimittajan tuotenumero

30423545

Tukkuerä

10

Kiinnitystapa:

muu

Käyttö:

kytkin / painike

Leveys:

71 mm

Merkintä/ilmaisu:

symboli "0"

RAL-numero (vastaava):

7011

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Vipu KNX-painikerungoille 80141200/80141300. 0/1-merkinnöillä. väri harmaa 1-osainen vipu 1/0-merkinnöillä päälle/pois- kytkennälle berker W.1 KNX-painikerungoille 80141200 ja 80141300.