HAGER - Vipu W.1 - p. 80141200/80141300 LI val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - muu
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 71 mm
Merkintä/ilmaisu - ei ole
RAL-numero (vastaava) - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334459484
Sähkönumero
2823092
Toimittajan tuotenumero
30863542
Tukkuerä
10
Kiinnitystapa:
muu
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
71 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9010
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Vipu KNX-painikerungoille 80141200/80141300. linssillä kontrolli/hakuvalotoiminnolle. väri puhtaanvalkoinen 1-osainen vipu merkkivalolinssillä berker W.1 KNX-painikerungoille 80141200 ja 80141300.



