HAGER - Vipu W.1 - p. 80141400/80141500 <> har


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - muu
Käyttö - kaihdin
Leveys - 71 mm
Merkintä/ilmaisu - symboli "nuolet"
RAL-numero (vastaava) - 7011
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334459606
Sähkönumero
2823107
Toimittajan tuotenumero
30653565
Tukkuerä
10
Kiinnitystapa:
muu
Käyttö:
kaihdin
Leveys:
71 mm
Merkintä/ilmaisu:
symboli "nuolet"
RAL-numero (vastaava):
7011
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Vipu KNX-painikerungoille 80141400/80141500. vivut nuolisymboolein verho-ohjauksiin. väri harmaa 2-osainen vipu kahdella verho-ohjauksen ajosuuntia tai himmennyksen himmennyssuuntia kuvaavalla nuolisymbolilla berker W.1 KNX-painikerungoille 80141400 ja 80141500.