HAGER - Vipupainike - 5/10A/250V/IP55 PPJ har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Materiaali - muovi
Laitteen leveys - 55 mm
Laitteen korkeus - 55 mm
Nimellisvirta - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334391173
Sähkönumero
2009019
Toimittajan tuotenumero
50753515
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
muovi
Laitteen leveys:
55 mm
Laitteen korkeus:
55 mm
Nimellisvirta:
10 A
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Merkintä:
ei ole
Moduulien lukumäärä:
0
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
41 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Kruunupainike, 2 vaihtokosketinta pinta-asennus, erotetut tuloliittimet
Tuote merkitty lumihiutalemerkinnällä IEC 60669-1 vaatimusten mukaisesti soveltuvaksi kylmiin olosuhteisiin -25°C asti. Tuotteen valmistuksessa on otettu käyttöön Ocean-bound plastic kierrätysmateriaali. Ocean-bound plastic tarkoittaa väärin hävitettyä muovijätettä, joka on kerätty rannikkoalueilta enintään 50 kilometrin etäisyydeltä rannasta, estäen muovin mereen päätymisen. Tuote sisältää 31,2 % Ocean-bound plastic muovia. Kierrätysmuovin käyttäminen suojelee ympäristöä haitalliselta muovijätteeltä ja vähentää tuotteen hiilijalanjälkeä.





