HAGER - Vipupainike S.1/K.x/Q.x/R.x - 6K+6P/10A/250V UR 0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muu
Käyttötapa - keinukyktin
Nimellisjännite - 230 V
Nimellisvirta - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334450825
Sähkönumero
2115139
Toimittajan tuotenumero
50380802
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muu
Käyttötapa:
keinukyktin
Nimellisjännite:
230 V
Nimellisvirta:
10 A
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Malli / Tyyppi:
muu
Kokoonpano:
peruselementti
Vipujen määrä:
2
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Kytkin/painikerunko oikea reuna painike, vasen reuna kytkin, kosketin 10A 250VAC, ruuviliittimillä. Yhteensopivat vivut 1623xxxx Kytkin/painikeyhdistelmärunko (6K+6P) kahdella vaihtokoskettimella, oikeanpuoleinen vipu jousipalautteinen painike rele- ja automaatio-ohjauksiin, vasemmanpuoleinen vipu kytkintoiminnolle. Käytettäväksi modulaaristen asennuskalustesarjojen S.1, B.x, Q.x, K.x, R.x 2-osaisten painikevipujen ja nelikulmaisten peitelevyjen kanssa. Yhdistelmärunko on varustettu tukevalla metallisella asennusrenkaalla, kiinnityskynsillä sekä ruuviliittimillä. Syöttö tapahtuu yhteisellä tuloliittimillä. Painikerunko on varustettavissa erikseen pika-asenteisella merkkivalolla haku- tai kontrollivalotoiminnon lisäämiseksi kytkimeen.



