HAGER - Vipupainikerunko S.1/R.1/R.3 - 1/10A/250V 2ek UJ 0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muu
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Käyttötapa - keinukyktin
Laitteen leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334030300
Sähkönumero
2110807
Toimittajan tuotenumero
503101
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muu
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Käyttötapa:
keinukyktin
Laitteen leveys:
71 mm
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Laitteen korkeus:
71 mm
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
10 A
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Merkintä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
yksittäispainike
Kokoonpano:
peruselementti
Palautuvien kontaktien lukumäärä:
1
Vipujen määrä:
1
Moduulien lukumäärä:
0
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Laitteen syvyys:
41.6 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm



