HAGER - Vipupainikerunko S.1/R.1/R.3 - 5/10A/250V UJ 0X

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muu

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Käyttötapa - keinukyktin

  • Laitteen leveys - 70.8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334030447

Sähkönumero

2110870

Toimittajan tuotenumero

5035

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muu

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Käyttötapa:

keinukyktin

Laitteen leveys:

70.8 mm

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Laitteen korkeus:

70.8 mm

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

kynsikiinnitys

Merkintä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

kruunupainike

Kokoonpano:

peruselementti

Palautuvien kontaktien lukumäärä:

1

Vipujen määrä:

2

Moduulien lukumäärä:

0

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Laitteen syvyys:

41.6 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Vipupainikerunko Hager S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 (1+1) 2s 10A 250VACkosketinta, yhteinen tuloliitin Jousipalautteinen kruunupainikerunko (5) käytettäväksi modulaaristen asennuskalustesarjojen S.1, B.x, Q.x, K.x, R.x 2-osaisten painikevipujen ja nelikulmaisten peitelevyjen kanssa. Painike on varustettu tukevalla metallisella asennusrenkaalla, kiinnityskynsillä sekä asennusystävällisillä, hyvän ja kestävän liitännän takaavilla jousiliittimillä. Syöttö yhteisellä tuloliittimellä. Painikerunko on varustettavissa erikseen pika-asenteisella merkkivalolla haku- tai kontrollivalotoiminnon lisäämiseksi kytkimeen.