HAGER - Vipupainikerunko S.1/R.1/R.3 - 6/10A/250V UJ 0X

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muu

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Käyttötapa - keinukyktin

  • Laitteen leveys - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334030508

Sähkönumero

2110806

Toimittajan tuotenumero

5036

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muu

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Käyttötapa:

keinukyktin

Laitteen leveys:

71 mm

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Laitteen korkeus:

71 mm

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

kynsikiinnitys

Merkintä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

yksittäispainike

Kokoonpano:

peruselementti

Palautuvien kontaktien lukumäärä:

1

Vipujen määrä:

1

Moduulien lukumäärä:

0

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Laitteen syvyys:

42 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

34 mm

Vipupainikerunko Hager S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 6/10A/250V uppojousiliittimillä 0X Vipupainikerunko vaihtokoskettimella käytettäväksi modulaaristen asennuskalustesarjojen S.1, B.x, Q.x, K.x, R.x 1-osaisten painikevipujen ja nelikulmaisten peitelevyjen kanssa. Painiketta voidaan käyttää avautuvana tai sulkeutuvana koskettimena. Painike on varustettu tukevalla metallisella asennusrenkaalla, kiinnityskynsillä ja asennusystävällisillä, hyvän ja kestävän liitännän takaavilla jousiliittimillä. Painikerunko on varustettavissa erikseen pika-asenteisella N-johtimellisella merkkivalolla haku- tai kontrollivalotoiminnon lisäämiseksi kytkimeen. Voidaan käyttää valaistus- ja kontrollikytkentään.