HAGER - Virtakisko 4-nap. - KDN451D L1-N-L2-N-L3-N 12-mod

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Napojen lukumäärä - 4
Jakoväli - 17.8 mm
Pituus - 215 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
QuickConnect
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250613741082
Sähkönumero
3636569
Toimittajan tuotenumero
KDN451D
Tukkuerä
25
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
4
Jakoväli:
17.8 mm
Pituus:
215 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
80 A
Eristetty:
kyllä
Sopii laitteiden lukumäärälle:
3
Poikkipinta-ala:
16 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
400 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä



