HAGER - Virtakisko - KCL363R 3N 2-riv. 125mm oik.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613730253
Sähkönumero
3246355
Toimittajan tuotenumero
KCL363R
Tukkuerä
8
Napojen lukumäärä:
3
Vaihekisko 3-napainen, 2-rivinen 125mm, oikea, pysty alapuolinen Virtakisko 3-napainen, kaksirivinen, DIN-kiskojen etäisyys 125 mm, oikea pystysuuntaiseen rivien yhdistykseen



