HAGER - Virtakisko - KDN181B 1N 80A L1H 1m

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Jakoväli - 17.8 mm

  • Pituus - 1000 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 57

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613741273

Sähkönumero

3636530

Toimittajan tuotenumero

KDN181B

Tukkuerä

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Napojen lukumäärä:

1

Jakoväli:

17.8 mm

Pituus:

1000 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

57

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

80 A

Eristetty:

kyllä

Sopii laitteiden lukumäärälle:

57

Poikkipinta-ala:

16 mm²

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

415 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Katkaistavissa koon mukaan:

kyllä

Virtakisko 1-napainen apk-välillä 80A haarukka poikkipinta 16mm² 37 moduulia Virtakisko 1-napainen 16 mm2 / 80A 1-vaiheisen asennuksen 0,5 moduulin apukoskettimella varustetettujen 1-napaisten johdonsuojien syötön yhdistämiseksi virtakiskolla. Pituus 1 metri. Päätykappaleena virtakiskolle voidaan käyttää KZN021 katkaistun virtakiskopään suojaamiseksi. Vapaiden virtakiskohaarukoiden suojaukseen voidaan käyttää tuotetta KZ059.