HAGER - Virtakisko - KDN363F 3-nap 63A vvsk+8 jsk 1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Napojen lukumäärä - 3
Jakoväli - 17.8 mm
Pituus - 210 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613741068
Sähkönumero
3636406
Toimittajan tuotenumero
KDN363F
Tukkuerä
0
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
3
Jakoväli:
17.8 mm
Pituus:
210 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Eristetty:
kyllä
Sopii laitteiden lukumäärälle:
4
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
4.5 kV
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
400 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä


