HAGER - Virtakisko - KDN480B 4-NAP 80A 1m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Napojen lukumäärä - 4
Jakoväli - 17.8 mm
Pituus - 1000 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 56
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
QuickConnect
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250613741051
Sähkönumero
3636583
Toimittajan tuotenumero
KDN480B
Tukkuerä
10
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
4
Jakoväli:
17.8 mm
Pituus:
1000 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
56
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
80 A
Eristetty:
kyllä
Sopii laitteiden lukumäärälle:
14
Poikkipinta-ala:
16 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
4.5 kV
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
400 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä