HAGER - Virtamuuntaja E3 - LVZ00SE 100/5 lk1 NH00 3kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 21 mm
Ensiönimellisvirta - 100 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 2.5 VA
Malli / Tyyppi - putkivirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4049857055135
Sähkönumero
6773520
Toimittajan tuotenumero
LVZ00SE100-5K1
Tukkuerä
0
Aukon halkaisija:
21 mm
Ensiönimellisvirta:
100 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
2.5 VA
Malli / Tyyppi:
putkivirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
1
Kalibroitu:
ei
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1