HAGER - Virtamuuntaja kiinteä - SRA/BG113 20x20 60/5 1VA lk1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 60 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 1 VA
Energiankulutus - 0.5 W
Malli / Tyyppi - kiinnitettävä virtamuuntaja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049857139279
Sähkönumero
6784131
Toimittajan tuotenumero
SRA00605
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
60 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
1 VA
Energiankulutus:
0.5 W
Malli / Tyyppi:
kiinnitettävä virtamuuntaja
Tarkkuusluokka:
1
Kalibroitu:
ei
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
kyllä
Aukon korkeus:
20...20 mm
Aukon leveys:
29.5...29.5 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1




