HAGER - Virtamuuntaja kiinteä - SRE/BG814 d60 2000/5 15VA lk1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 60 mm
Ensiönimellisvirta - 2000 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 15 VA
Energiankulutus - 17.5 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049857139439
Sähkönumero
6784148
Toimittajan tuotenumero
SRE20005
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
60 mm
Ensiönimellisvirta:
2000 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
15 VA
Energiankulutus:
17.5 W
Malli / Tyyppi:
kiinnitettävä virtamuuntaja
Tarkkuusluokka:
1
Kalibroitu:
ei
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
kyllä
Aukon korkeus:
60...60 mm
Aukon leveys:
81...81 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1



