HAGER - Virtamuuntaja kiinteä - SRF/BG1034 Ø85 2500/5 30VA lk1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 85 mm
Ensiönimellisvirta - 2500 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 30 VA
Energiankulutus - 14 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049857139477
Sähkönumero
6784152
Toimittajan tuotenumero
SRF25005
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
85 mm
Ensiönimellisvirta:
2500 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
30 VA
Energiankulutus:
14 W
Malli / Tyyppi:
kiinnitettävä virtamuuntaja
Tarkkuusluokka:
1
Kalibroitu:
ei
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
kyllä
Aukon korkeus:
85...85 mm
Aukon leveys:
101...101 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1




